Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 300 kg, diables à  fûts, hauteur 1600 mm - Fetra art. 1066

  • ERIKS:23479601
  • Fabricant:4017976010663
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diables compatibles pour fûts acier de 200 litres avec rebord. Roues à bandage caoutchouc Ø 250 x 60 mm ou gonflables Ø 260 x 85 mm, moyeu à  roulement à  rouleaux._x000D_Hauteur : 1600 mm_x000D_Largeur : 680 mm
Ajouter à la liste

284,91 €/ Unitéhors TVA

344,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
300 kg
Poids
15 kg
Type pneu
Air 260 x 85