Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 300 kg, diables à  fûts avec roue directionnelle, hauteur 1600 mm - Fetra art. 1072

  • ERIKS:23479603
  • Fabricant:4017976010724
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diables compatibles pour fûts acier de 200 litres avec rebord. Roues à bandage caoutchouc Ø 250 x 60 mm ou gonflables Ø 260 x 85 mm, moyeu à  roulement à  rouleaux. Roue directionnelle d'appui à bandage caoutchouc Ø 200 x 50 mm._x000D_Hauteur : 1600 mm_x000D_Largeur : 680 mm
Ajouter à la liste

302,97 €/ Unitéhors TVA

366,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
300 kg
Poids
21 kg
Type pneu
Air 260 x 85