Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 300 kg, diables à  fûts avec 2 roues d'appui, hauteur 1600 mm - Fetra art. 2079

  • ERIKS:23479924
  • Fabricant:4017976020792
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diables compatibles pour fûts acier de 200 litres avec rebord. Roues à bandage caoutchouc Ø 250 x 60 mm ou gonflables Ø 260 x 85 mm, moyeu à  roulement à  rouleaux. 2 roues d'appui à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm. Permet de positionner les fûts remplis de faà§on sûre sur des palettes ou bacs de rétention d'une hauteur jusqu'à  360 mm._x000D_Longueur : 1600 mm_x000D_Largeur : 680 mm
Ajouter à la liste

366,17 €/ Unitéhors TVA

443,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
300 kg
Poids
22 kg
Type pneu
Air 260 x 85