Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 250 kg, diables acier avec bavette fixe et rabattable, hauteur 1150 mm - Fetra art. K1116L

  • ERIKS:23480744
  • Fabricant:4017976711164
Image 1
Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Bavette fixe et rabattable, poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables sur jante en plastique, moyeu à  roulement à  rouleaux. Livré avec bavette démontée.
Ajouter à la liste

207,66 €/ Unitéhors TVA

251,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Poids
14.5 kg
Type pneu
Air 260 x 85