Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 250 kg, diables à  fûts, hauteur 1300 mm - Fetra art. 2081

  • ERIKS:23479926
  • Fabricant:4017976020815
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diables compatibles pour fûts plastique de 120-220 litres. Sangle sécurisant la charge. Roues à bandage caoutchouc Ø 250 x 60 mm ou gonflables Ø 260 x 85 mm, moyeu à  roulement à  rouleaux._x000D_Hauteur : 1300 mm_x000D_Largeur : 640 mm
Ajouter à la liste

268,86 €/ Unitéhors TVA

325,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Poids
18 kg
Type pneu
Air 260 x 85