Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 200 kg, diables pour pneumatiques, hauteur 1500 mm - Fetra art. 2032

  • ERIKS:23479919
  • Fabricant:4017976020327
Image 1
Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Spécialement conçu pour le transport de pneumatiques. Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à  8 roues sans les empiler manuellement. Compatible pour Ø de 450 à  750 mm. Adaptés pour le transport de roues avec jantes. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à  roulement à  rouleaux.
Ajouter à la liste

390,24 €/ Unitéhors TVA

472,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
200 kg
Poids
26 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 250 x 60