Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 200 kg, diables escalier en aluminium avec 2 roues gonflables et 2 fois 5 roues en étoilØ Ø 125 mm Hauteur 1300 mm - Fetra art. AK1327

  • ERIKS:23480683
  • Fabricant:4017976113272
Image 1
Ensemble mécano-soudé en aluminium. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'aluminium à  boulonner et remplaçable. Roues gonflables et 2 fois 5 petites roues en étoile composées de 5 roulettes à bandage caoutchouc Ø 125 mm.
Ajouter à la liste

479,53 €/ Unitéhors TVA

580,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
200 kg
Poids
14 kg
Type pneu
Air 260 x 85