Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 200 kg, diables escalier en aluminium avec 2 fois 3 roues en étoile, hauteur 1300 mm - Fetra art. AK1325

  • ERIKS:23480681
  • Fabricant:4017976213255
Image 1
Ensemble mécano-soudé en aluminium. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'alu à  boulonner et remplaçable. Roues en étoiles composées de 2 fois 3 roues à bandage caoutchouc Ø 160 mm.
Ajouter à la liste

366,17 €/ Unitéhors TVA

443,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
200 kg
Poids
13 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40