Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 200 kg, diables escalier en aluminium avec 2 fois 3 roues en étoile et bavette large Hauteur 1300 mm - Fetra art. AK1326

  • ERIKS:23480682
  • Fabricant:4017976313269
Image 1
Ensemble mécano-soudé en aluminium. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'alu à  boulonner et remplaçable. Roues en étoiles composées de 2 fois 3 roues à bandage caoutchouc Ø 160 mm.
Ajouter à la liste

393,25 €/ Unitéhors TVA

475,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
200 kg
Poids
15 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40