Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 200 kg, diables en tube d'acier, hauteur 1150 mm - Fetra art. B1125L

  • ERIKS:23480693
  • Fabricant:4017976011257
Image 1
Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Livré avec bavette démontée.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
200 kg
Poids
11 kg
Type pneu
Air 260 x 85