Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 200 kg, diable escalier en acier avec 2 fois 3 roues en étoile, hauteur 1300 mm - Fetra art. TK1326

  • ERIKS:23480754
  • Fabricant:4017976613260
Image 1
Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'acier à  boulonner et remplaçable. Roues en étoiles composées de 3 roulettes à bandage caoutchouc Ø 160 mm.
Ajouter à la liste

320,02 €/ Unitéhors TVA

387,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
200 kg
Poids
22 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40