Eriks
FETRA

FETRA Chars à  bras légers, charge jusqu'à  400 kg, avec 1 essieu - Fetra art. 4105

  • ERIKS:23480244
  • Fabricant:4017976011820
Image 1
Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tubes de 250 mm de haut, timon à  boulonner. Plate-forme en contreplaqué hydrofuge. Roues gonflables, moyeu à  roulement à  rouleaux. Attache pour bicyclette en option.
Ajouter à la liste

410,31 €/ Unitéhors TVA

496,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
1145 mm
Poids
25 kg
Type pneu
Air 400 x 100