Eriks
FETRA

FETRA Chars à  bras légers, charge jusqu'à  400 kg, avec 1 essieu et 4 ridelles - Fetra art. 4107

  • ERIKS:23480245
  • Fabricant:4017976011844
Image 1
Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tubes de 250 mm de haut, timon à  boulonner. 4 ridelles et plate-forme en contreplaqué hydrofuge. Roues gonflables, moyeu à  roulement à  rouleaux. Attache pour bicyclette en option.
Ajouter à la liste

344,10 €/ Unitéhors TVA

416,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
200 kg
Longueur
795 mm
Poids
21 kg
Type pneu
Air 260 x 85