Eriks
FETRA

FETRA Chars à  bras légers, charge 400 kg, avec 2 essieux et 4 ridelles - Fetra art. 4122

  • ERIKS:23480255
  • Fabricant:4017976041223
Image 1
Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plate-forme et 4 ridelles en contreplaqué hydrofuge. Ridelles de 250 mm de haut. Timon avec poignée de sécurité remontant automatiquement en position verticale, freinage automatique sur essieu avant. Roues gonflables, moyeu à  roulement à  rouleaux.
Ajouter à la liste

655,09 €/ Unitéhors TVA

792,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
945 mm
Poids
36 kg
Type pneu
Air 260 x 85