Eriks
FETRA

FETRA Chars à  bras, charge jusqu'à  1250 kg, avec plate-forme hydrofuge - Fetra art. 6403V

  • ERIKS:23479769
  • Fabricant:4017976014012
Image 1

Chars à  bras, avec plate-forme (et 4 ridelles)
Ajouter à la liste

916,56 €/ Unitéhors TVA

1 109,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
700 kg
Longueur
1200 mm
Poids
66 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 250 x 60