Eriks
FETRA

FETRA Chariots de magasin charge 400 kg, ensemblé mécano-soudé, plate-forme en mélaminé - Fetra art. 2100

  • ERIKS:23479935
  • Fabricant:4017976021003
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 uniquement. Plate-forme en mélaminé surface effet hêtre, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3.
Ajouter à la liste

216,69 €/ Unitéhors TVA

262,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
850 mm
Poids
21 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40