Eriks
FETRA

FETRA Chariots de magasin charge 200 kg, ensemble mécano-soudé, plate-forme en mélaminé - Fetra art. 1200

  • ERIKS:23479642
  • Fabricant:4017976012001
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 uniquement. Plate-forme en mélaminé surface effet hêtre. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc Ø 125 x 38 mm, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3.
Ajouter à la liste

172,55 €/ Unitéhors TVA

208,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
200 kg
Longueur
850 mm
Poids
15 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 125 x 38