Eriks
FETRA

FETRA Chariots à  plateaux ensemble mécano-soudé, plateaux en mélaminé - Fetra art. 2610

  • ERIKS:23480134
  • Fabricant:4017976026107
Image 1
Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007 uniquement. Plate-forme en mélaminé surface effet hêtre. Plateaux du haut et milieu amovibles. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3. Charge plateau du haut et milieu 120 kg.
Ajouter à la liste

392,25 €/ Unitéhors TVA

474,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
300 kg
Longueur
850 mm
Poids
36 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40