Eriks
FETRA

FETRA Chariots à  plateaux charge 200 kg, ensemble mécano-soudé, plateaux en mélaminé - Fetra art. 1602

  • ERIKS:23479892
  • Fabricant:4017976016023
Image 1
Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plate-forme en mélaminé surface effet hêtre. Plateau du haut amovible. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3. Charge plateau du haut 80 kg.
Ajouter à la liste

288,92 €/ Unitéhors TVA

349,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
200 kg
Longueur
1000 mm
Poids
28 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 125 x 38