Eriks
FETRA

FETRA Chariots à  plateaux acier charge 120 kg, dimensions utiles 740 x 480 mm, 3 plateaux en acier - Fetra art. 3113

  • ERIKS:23480204
  • Fabricant:4017976031132
Image 1
Chariot à  plate-forme en acier avec revêtement antidérapant et bande de protection sur le périmètre. Dossier de poussée fixe en tube chromé, peinture époxy bleu RAL 5007. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc. Freins sur roues pivotantes.
Ajouter à la liste

234,75 €/ Unitéhors TVA

284,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
120 kg
Longueur
740 mm
Poids
26 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 100