Eriks
FETRA

FETRA Chariots à  dossier rabattable alu chariots en tube d'acier à  dossier rabattable - Fetra art. 1133

  • ERIKS:23479625
  • Fabricant:4017976011332
Image 1
Chariots en tube d'acier et plate-forme alu. Dossier rabattable sur la plate-forme. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux, Freins sur roues pivotantes.
Ajouter à la liste

342,09 €/ Unitéhors TVA

413,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
150 kg
Longueur
720 mm
Poids
11 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 125 x 38