Eriks
FETRA

FETRA Chariots à col de cygne charge 250 kg, dimensions utiles 600 x 500 mm, plateau bois - Fetra art. 1161

  • ERIKS:23479634
  • Fabricant:4017976011615
Image 1
Chariot à col de cygne en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec plateau bois, poignée à boulonner, 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes à bandage caoutchouc Ø 125 x 38 mm, moyeu à  roulement à  rouleaux.
Ajouter à la liste

189,60 €/ Unitéhors TVA

229,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Longueur
600 mm
Poids
12 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 125 x 38