Eriks
FETRA

FETRA Chariot préparateurs de commandes, charge 250 kg, avec 3 plateaux et un marchepied - Fetra art. 2106

  • ERIKS:23479938
  • Fabricant:4017976021065
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux fixes en mélaminé surface effet hêtre posés dans des cornières de 12 mm de haut. Marchepied se soulevant quand les marches sont libres et s'appuyant sur le sol par le poids de l'utilisateur. Le chariot est automatiquement bloqué. Hauteur escabeau : 515 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3. Charge maximum étagère haute : 80 kg.
Ajouter à la liste

801,56 €/ Unitéhors TVA

969,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Longueur
1000 mm
Poids
59 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 125 x 38