Eriks
FETRA

FETRA Chariot pour charges longues, charge 2000 kg, avec barres en tube d'acier - Fetra art. 2113

  • ERIKS:23479943
  • Fabricant:4017976021133
Image 1
Ensemble mécano-soudé, avec barres en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Armature ouverte, compatible pour pont et fourches de chariot. Roues en losange à bandage caoutchouc élastique, au milieu 360 x 75, au bout 200 x 50 mm, moyeu à  roulement à  billes. Freins sur roues du milieu. _x000D_Réf. 2123 : avec roues en losange à  bandage polyuréthane.
Ajouter à la liste

1 622,17 €/ Unitéhors TVA

1 962,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
2000 kg
Poids
175 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 360 x 75 & 200 x 50