Eriks
FETRA

FETRA Chariot porte-outils, charge 500 kg, chariot porte-outils, 2 faces - Fetra art. 1301

  • ERIKS:23479717
  • Fabricant:4017976013015
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateau en mélaminé surface effet hêtre avec un panneau en treillis métallique 75 x 75 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes. Hauteur utile : 1250 mm. Hauteur totale : 1500 mm. Inclinaison : 11 %.
Ajouter à la liste

638,04 €/ Unitéhors TVA

772,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
1200 mm
Poids
90 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50