Eriks
FETRA

FETRA Chariot Inox, charge jusqu'à  150 kg, avec plateaux en chrome - Fetra art. 5038

  • ERIKS:23480351
  • Fabricant:4017976150383
Image 1
Chariots inox avec tube en chrome-nickel-acier. 2 ou 3 plateaux avec rebord emboutis en chrome et acier avec isolant phonique. Armature avec pastilles de protection en plastique. 4 roues pivotantes inoxydables conformément à  la Norme DIN 18867 partie 8 à  bandage élastique confortable et non tachant, moyeu à  roulement à  billes, 2 roues avec freins. Charge maximum par plateau : 80 kg._x000D_Livré démonté, montage facile.
Ajouter à la liste

561,79 €/ Unitéhors TVA

679,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
150 kg
Longueur
630 mm
Poids
14.5 kg
Type pneu
Caoutchouc TPE 125 x 32