Eriks
FETRA

FETRA Chariot Inox, charge 150 kg, avec 3 plateaux en chrome - Fetra art. 5013

  • ERIKS:23480345
  • Fabricant:4017976150130
Image 1
Chariots inox avec tube en chrome-nickel-acier. 3 plateaux avec rebord emboutis en chrome et acier avec isolant phonique. Armature avec pastilles de protection en plastique. 4 roues pivotantes inoxydables conformément à  la Norme DIN 18867 partie 8 à  bandage élastique confortable et non tachant, moyeu à  roulement à  billes. 2 roues avec freins. Charge maximum par plateau : 80 kg._x000D_Livré démonté, montage facile.
Ajouter à la liste

660,11 €/ Unitéhors TVA

798,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
150 kg
Longueur
1000 mm
Poids
19 kg
Type pneu
Caoutchouc TPE 125 x 32