Eriks
FETRA

FETRA Chariot Inox, charge 120 kg, avec 2 plateaux en chrome - Fetra art. 5017

  • ERIKS:23480347
  • Fabricant:4017976150178
Image 1
Chariots inox avec tube en chrome-nickel-acier. 2 plateaux avec rebord emboutis en chrome et acier avec isolant phonique. Armature avec pastilles de protection en plastique. 4 roues pivotantes inoxydables conformément à  la Norme DIN 18867 partie 8 à  bandage élastique confortable et non tachant, moyeu à  roulement à  billes, 2 roues avec freins. Charge maximum par plateau : 80 kg._x000D_Livré démonté, montage facile.
Ajouter à la liste

556,78 €/ Unitéhors TVA

673,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
120 kg
Longueur
1000 mm
Poids
17 kg
Type pneu
Caoutchouc TPE 125 x 32