Eriks
FETRA

FETRA Chariot emboîtables, Gain de 75 % de place de stockage - Fetra art. 2962

  • ERIKS:23480192
  • Fabricant:4017976029627
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateau antidérapant plastifié et hydrofuge. Largeur 639/739/839 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3.
Ajouter à la liste

379,21 €/ Unitéhors TVA

458,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
1000 mm
Poids
34 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50