Eriks
FETRA

FETRA Chariot emboîtables, Gain de 75 % de place de stockage - Fetra art. 2960

  • ERIKS:23480190
  • Fabricant:4017976029603
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateau antidérapant plastifié et hydrofuge. Largeur 639/739/839 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3.
Ajouter à la liste

342,09 €/ Unitéhors TVA

413,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
850 mm
Poids
26 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40