Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre._x000D_2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Elastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : Chariots équipés de série du Système de freinagecentralisé du coté des roues pivotantes. Charge par étagère : 90 kg.