Eriks
FETRA

FETRA Chariot, charge 750 kg, chariot fermé en treillis métallique avec portes - Fetra art. 4393

  • ERIKS:23480270
  • Fabricant:4017976043937
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Porte à double battant en profilé avec treillis métallique soudé. Fermeture par barre verticale. 2 roues pivotantes et 2 fixes à  bandage TPE (Elastomère thermoplastique), moyeu à roulement à  billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à  la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : Chariots équipés de série du Système de freinagecentralisé du coté des roues pivotantes Charge par étagère : 90 kg.
Ajouter à la liste

1 679,36 €/ Unitéhors TVA

2 032,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
750 kg
Longueur
1200 mm
Poids
176 kg
Type pneu
Caoutchouc TPE 200 x 50