Eriks
FETRA

FETRA Chariot, charge 500 kg, chariots porte-panneaux avec tubes cintrés - Fetra art. 4445

  • ERIKS:23480273
  • Fabricant:4017976044453
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plate-forme en contreplaqué plastifié hydrofuge et antidérapant. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à  bandage caouchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3. Hauteur utile : 1 150 mm, dimensions hors tout : L x P x H = 1 500 x 710 x 1 500 mm.
Ajouter à la liste

426,36 €/ Unitéhors TVA

515,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
1500 mm
Poids
59 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50