Eriks
FETRA

FETRA Chariot, charge 500 kg, chariot caisse en tôle d'acier avec couvercle - Fetra art. 2863

  • ERIKS:23480172
  • Fabricant:4017976028637
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Chariot entièrement en tôle d'acier. Couvercle à   un battant et anneau pour cadenas. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

1 052,36 €/ Unitéhors TVA

1 273,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
1200 mm
Poids
110 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50