Eriks
FETRA

FETRA Chariot, charge 1200 kg, chariots pour charges lourdes, avec dossier de poussée - Fetra art. 12502

  • ERIKS:23479658
  • Fabricant:4017976125022
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec plate-forme en contreplaqué plastifié antidérapant et hydrofuge et dossier de poussée. Chariots spécialement conçus pour transporter des charges lourdes, les roues à  bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à  roulement à  billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 pivotantes, moyeu à  roulement à  billes. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

450,44 €/ Unitéhors TVA

545,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
1200 kg
Longueur
1000 mm
Poids
42 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50