Eriks
FETRA

FETRA Chariot, charge 1200 kg, chariots pour charges lourdes, avec 1 ridelle - Fetra art. 12513

  • ERIKS:23479663
  • Fabricant:4017976125138
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plates-formes en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. Ridelles en contreplaqué plastifié lisse, hauteur utile 500 mm. Chariots spécialement conçus pour transporter des charges lourdes, les roues à  bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à  roulement à  billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, moyeu à  roulement à  billes. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

532,70 €/ Unitéhors TVA

644,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
1200 kg
Longueur
1200 mm
Poids
52 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50