Eriks
FETRA

FETRA Chariot, charge 1200 kg, chariots porte-panneaux à  2 faces - Fetra art. 4476

  • ERIKS:23480283
  • Fabricant:4017976020075
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Chariot à  2 faces avec protection en caoutchouc. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, moyeu à  roulement à  billes. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3. Largeur utile : 2x 230 mm, hauteur utile : 1 450 mm. _x000D_Pour un transport sécurisé des plaques de verres, bois et plastiques, ainsi que portes et fenêtres montées.
Ajouter à la liste

1 307,17 €/ Unitéhors TVA

1 581,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
1200 kg
Longueur
2000 mm
Poids
86 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50