Eriks
FETRA

FETRA Chariot caisse 4 rid. fermé 850x500

  • ERIKS:23480117
  • Fabricant:4017976025605
Image 1

Par exemple: Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Chariot entièrement en mélaminé surface effet hêtre. Couvercle à   double battant et anneau pour cadenas. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme Européenne 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

387,24 €/ Unitéhors TVA

468,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
850 mm
Poids
30 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40