Eriks
FETRA

FETRA Chariot à  ridelle en treillis métallique - charge 400 kg - Fetra art. 1512

  • ERIKS:23479857
  • Fabricant:4017976015125
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec une ridelle en treillis métallique 50 x 50 x 4 mm, hauteur 500 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

270,86 €/ Unitéhors TVA

327,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
1000 mm
Poids
37 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50