Eriks
FETRA

FETRA Chariot à  ridelle en mélaminé surface effet hêtre - charge 400 kg - Fetra art. 2510

  • ERIKS:23480098
  • Fabricant:4017976025100
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec une ridelle en mélaminé, hauteur 500 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

257,82 €/ Unitéhors TVA

311,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
850 mm
Poids
26 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40