Eriks
FETRA

FETRA Chariot à  plateaux tôlés avec rebord, charge 400 kg avec 3 plateaux étanches en tôle d'acier, dossier de poussée horizontal - Fetra art. 4832

  • ERIKS:23480320
  • Fabricant:4017976048321
Image 1
Construction en acier avec 3 plateaux étanches et rebord de 40 mm, revêtement époxy bleu RAL 5007, dossier de poussée horizontal. Charge maximum plateau du haut et médian : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

518,65 €/ Unitéhors TVA

627,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
1000 mm
Poids
64 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50