Eriks
FETRA

FETRA Chariot à  plateaux tôlés avec rebord, charge 400 kg avec 2 plateaux étanches en tôle d'acier, dossier de poussée horizontal - Fetra art. 4820

  • ERIKS:23480317
  • Fabricant:4017976048208
Image 1
Construction en acier avec 2 plateaux étanches et rebord de 40 mm, revêtement époxy bleu RAL 5007, dossier de poussée horizontal. Charge maximum plateau du haut : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

344,10 €/ Unitéhors TVA

416,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
850 mm
Poids
37 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40