Eriks
FETRA

FETRA Chariot à  dossier de poussée - charge 400 kg - Fetra art. 2500

  • ERIKS:23480094
  • Fabricant:4017976025001
Image 1
Système modulable. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux, freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

238,76 €/ Unitéhors TVA

288,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
850 mm
Poids
24 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40