Eriks
FETRA

FETRA Chariot à  arceaux latéraux en tube - charge 400 kg - Fetra art. 1583

  • ERIKS:23479886
  • Fabricant:4017976015835
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec arceaux latéraux en tube, hauteur 750 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

347,11 €/ Unitéhors TVA

420,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
1200 mm
Poids
44 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50