Eriks
FETRA

FETRA Chariot à  4 ridelles en treillis métallique - charge 400 kg - Fetra art. 1551

  • ERIKS:23479871
  • Fabricant:4017976015514
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec 4 ridelles en treillis métallique 50 x 50 x 4 mm, hauteur petits et grands côtés 500 mm, grands cotés amovibles dont un boulonné. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

433,38 €/ Unitéhors TVA

524,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
1000 mm
Poids
47 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50