Eriks
FETRA

FETRA Chariot à  4 ridelles en mélaminé surface effet hêtre - charge 400 kg - Fetra art. 2553

  • ERIKS:23480116
  • Fabricant:4017976025537
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec 4 ridelles en mélaminé, hauteur petits et grands côtés 500 mm, 2 grands côtés amovibles dont un boulonné. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

470,50 €/ Unitéhors TVA

569,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
1200 mm
Poids
59 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50