Eriks
FESTO

FESTO Vérin roto-linéaire DSL-40-50-270-P-A-S2-KF-B 556738

  • ERIKS:11651428
  • Fabricant:4052568202217
Image 1
Ajouter à la liste

2 594,36 €/ Unitéhors TVA

3 139,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Tige de piston traversante
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier traité
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Poids
5200 g
Alternatives

1 854,53 €/ Unitéhors TVA

2 243,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026