Eriks
FESTO

FESTO Vérin roto-linéaire DSL-32-80-270-P-A-S2-KF-B 556708

  • ERIKS:11651412
  • Fabricant:4052568202057
Image 1
Ajouter à la liste

2 126,15 €/ Unitéhors TVA

2 572,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
80 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Tige de piston traversante
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier traité
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Poids
3120 g
Alternatives

1 556,16 €/ Unitéhors TVA

1 882,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026