Eriks
FESTO

FESTO Vérin roto-linéaire DSL-32-40-270-CC-A-S2-KF-B 556697

  • ERIKS:11651405
  • Fabricant:4052568201982
Image 1
Ajouter à la liste

2 334,02 €/ Unitéhors TVA

2 824,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
40 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Tige de piston traversante
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 6
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier traité
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Poids
3280 g
Alternatives

1 814,44 €/ Unitéhors TVA

2 195,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026