Eriks
FESTO

FESTO Vérin roto-linéaire DSL-25-100-270-P-A-S2-KF-B 556678

  • ERIKS:11651396
  • Fabricant:4052568201890
Image 1
Ajouter à la liste

1 997,16 €/ Unitéhors TVA

2 416,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
100 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Tige de piston traversante
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M10
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier traité
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Poids
1650 g
Alternatives

1 279,47 €/ Unitéhors TVA

1 548,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026